※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
7
15
10
5
30
35
25
45
50
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39858297
品番
HYQB25R-30M
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
30
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード