曜日別特売
KU91400F 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) サンエス 39858298

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード39858298品番KU91400F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン

サイズM6シルバー材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット胸囲(cm)116混率(%)綿100肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64生地コットンブロード
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39858298KU91400F21623597KF91400GKU91400F 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G) サンエス 21623597空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)サンエス1着
6,300
税込6,930
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39858325
2022-09-03
用途: 工事作業中に着用

綿100%のため 洗濯後は、しわがつきます。 そして 少し縮みます。
購入時のサイズは、余裕を持って買いましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする