※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
5
10
25
15
30
20
16
75
100
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39858376
品番
HYQB32H-10M
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
10
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード