曜日別特売
HYQB32H-15FM HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H) SMC 39858403

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
グリス種類(F) 食品用グリース
内容量1個注文コード39858403品番HYQB32H-15FM
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースロッド先端ねじ(M) おねじストローク(mm)15材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする