曜日別特売
HYQB32TNR-100FM HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TNR) SMC 39858613

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TNR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード39858613品番HYQB32TNR-100FM
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする