曜日別特売
HYQB40H-10F HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40H) SMC 39858622

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード39858622品番HYQB40H-10F
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)10材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする