HYQB63R-20FM HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63R) SMC 39858814

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード39858814品番HYQB63R-20FM
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)20材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする