曜日別特売
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860626

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着注文コード39860626品番KU92600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン

サイズ5L3ネイビー材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70生地エアコンテック(R)
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする