曜日別特売
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653

KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653
KU92600 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) サンエス 39860653

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード39860653品番KU92600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン

サイズLL6シルバー材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68生地エアコンテック(R)
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする