DS7054 デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868737

DS7054 デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868737
DS7054 デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868737
DS7054 デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868737
DS7054 デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868737

デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チャンネル数アナログ4、デジタルなし
周波数帯域(MHz)500
内容量1台注文コード39868737品番DS7054
参考基準価格(税別)¥669,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

周波数帯域(MHz)500チャンネル数アナログ4、デジタルなし仕様多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)、41種の波形パラメータ自動測定 : フルメモリ・ハードウェア測定、豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ、波形ヒストグラム解析、2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(MSOモデルにオプション)、インタフェース : USBホスト&デバイス/LAN(LXI)/HDMI/TRIG OUT、Webでリモート・コントロール、10.1インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチ・ディスプレイ、256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード、、最高波形取り込み速度:600000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI/CAN/LIN/FlexRa/I2S/MIL-STD1553 (オプション)、ファンクション・ジェネレータ:なし質量(kg)3.9プローブ500MHz パッシブ・プローブ(4本)インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする