バートル
半袖ジャケット 1716
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
シルバー
シルバー
カーキ
ネイビー
インディゴ
サーフブルー
サイズ
M
SS
4L
5L
S
M
L
LL
3L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39871415
品番
1716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
M
種別
半袖ジャケット
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
仕様
背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし)
材質
T/Cライトチノ
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
100
バスト(cm)
110
色番
5
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。