バートル
半袖ジャケット 1716
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバー
カーキ
ネイビー
インディゴ
サーフブルー
サイズ
5L
SS
4L
5L
S
M
L
LL
3L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39871625
品番
1716
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
ネイビー
サイズ
5L
種別
半袖ジャケット
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
仕様
背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし)
材質
T/Cライトチノ
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
124
バスト(cm)
134
色番
3
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。