バートル
半袖Tシャツ 4050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ザック
注文コード
39872937
品番
4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストリートワークが生んだワッフルメッシュTシャツ。
胸と袖にデザインポケット採用。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
ザック
サイズ
LL
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左・フラップ付きボタン止め)
材質
ワッフルメッシュ
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
110
色番
19