※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39873846
品番
IDG100-N04-P
参考基準価格(税別)
¥212,360
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
100
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
1000
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
CADデータダウンロード