日本緑十字社
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
左右確認
注文コード
39874888
品番
路面-614D
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子
寸法(mm)
200×600×1
文字内容
左右確認
質量(g)
96
取付方式
シール/ステッカー
アズワン品番
64-2323-77
日本緑十字社品番
101164
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。