日本緑十字社
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
止まれ
注文コード
39874933
品番
路面-619D
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子
寸法(mm)
240×300×1
文字内容
止まれ
質量(g)
50
取付方式
シール/ステッカー
アズワン品番
64-2323-82
日本緑十字社品番
101169
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。