曜日別特売
IDG10HM4-03 I Series(IDG10HM4) SMC 39875212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG10HM4)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様(-) なし(標準)接続口径(03) 3/8ドレン排出(-) マニュアルバルブ注文コード39875212品番IDG10HM4-03
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ボディサイズ10基準露点温度(℃)(H)-15空気流量(L/min)100ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合ドレン排出(-) マニュアルバルブ仕様(-) なし(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする