※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG10HM4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
注文コード
39875316
品番
IDG10HM4-02C-P
参考基準価格(税別)
¥84,260
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
10
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
100
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(4) モジュラ結合
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
CADデータダウンロード