N4060 N4060 鍛冶鳶 勝色 ノサックス 39879465

N4060 鍛冶鳶 勝色

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39879465品番N4060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

用途
高所作業、溶接作業に最適
サイズ(cm)25機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用勝色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)560(26cm)JIS規格JIS T8101 革製S種 P F使用糸耐熱アラミド繊維甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39879483
2020-03-10
用途: 金属ガス切断

バックスキンで柔らかくとても履きやすい。サイズもピッタリサイズ。ソールも薄めで履きやすい。値段が高いだけの事はある。

対象商品 : 39879499
2020-01-08
用途: 溶接作業時・鉄骨建て方時
株式会社大光組建設業・工事業

生地が柔らかくて、回数を重ねて履くうちに馴染んできて色落ちもなくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする