YETIAN(いえてん)
N92 超クッションインソール 赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39880874
品番
N92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
クッション性の良いインソール。
用途
足,腰,膝の疲労軽減に。
材質
【上面】綿・【下面】天然ゴム
サイズ
LL