曜日別特売
N8008 N8008 いえてんガード YETIAN(いえてん) 39881267

N8008 いえてんガード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード39881267品番N8008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。

用途土木、建築業サイズ(cm)26材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)365甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39881127
2021-12-07
用途: 現場作業用

思っていたより軽く、歩きやすかったです。
サイズ感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする