N8085 N8085 撥水デッキガード YETIAN(いえてん) 39881547

N8085 撥水デッキガード

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39881547品番N8085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。撥水加工で汚れが付きにくい。

用途土木、建築、軽作業サイズ(cm)25材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)430(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39881547
2024-02-08
用途: 建設全般
エーワン工業

もう何年もこの安全靴です。買い替えで購入しました。火を使うので紐靴はすぐにダメになりますのでこれがベストです。一般宅に上がったり外に出たりする時も履きやすく脱ぎやすいので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 39881477
2021-12-27
用途: 工場事務員用
製造業

工場出入りもするので樹脂先芯入りで探しました。いつものサイズでちょうど良かったです。
合皮だったら尚良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 39881468
2022-03-13
用途: リフォーム作業時
株式会社ライフテック建設業・工事業

履きやすく軽いので気に入っています。ただ、女性用に23cmから24cmのサイズ展開があればなお良しと言う感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 39881529
2020-08-19
用途: 主人の庭の手入れや菜園用
その他業種

素材が洗えるように加工してあるものがあったのでラッキーでした。
普段26.5か27ですが、靴下はくつもりで28にしてみました。
サイズちょうどでした。よかった大き目にしておいて。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする