曜日別特売
N8051 N8051 内装くんガード YETIAN(いえてん) 39881906

N8051 内装くんガード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39881906品番N8051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。プラスチック先芯入り。

用途内装業。軽作業用。サイズ(cm)28材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)280(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 避難所での内履き用と軽作業
製造業

3Eで足の幅が広くてもピッタリ合います。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 39881879
2024-08-10
用途: 災害時の避難所での内履き用
製造業

3Eで足の幅が広くても丁度良いです。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

対象商品 : 39881863
2024-07-28
用途: 内装(軽)作業
建設業・工事業

現場で裏の白いタイプの使用が義務付けられており、
この商品を他業者から紹介され購入、すぐ入荷したので助かった。

対象商品 : 39881879
2021-12-03
用途: 内装作業用

内装作業用に底裏白・ガード付を探していました。
要望を満たした靴です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする