N4900 N4900 ハイカット安全靴 KARASU 青木産業 39882527

N4900 ハイカット安全靴 KARASU

(1件のレビュー)
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39882527品番N4900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れたクッション性、耐久性のウレタン2層底。アッパーも本革なので柔らかく、履き口クッション入りで履き心地◎。

用途
建築、軽作業
サイズ(cm)25機能かかと部の衝撃エネルギー吸収、クッション性、耐久性材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛革(銀付きソフト+ベロア革)形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)ミッド:発泡ポリウレタン,アウト:合成ゴム標準質量(g/片足)512(26cm)JIS規格JIS T8101 革製S種 E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39882563
2021-09-30
用途: 現場作業

欲しい色を購入してからその色の在庫が無いと言われガッカリしました
他にない商品なので凄く助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする