※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG60M2)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
注文コード
39882614
品番
IDG60M2-N03D
参考基準価格(税別)
¥174,740
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
60
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
600
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(2) ニップル結合
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
仕様
(-) なし(標準)
CADデータダウンロード