曜日別特売
N4030 N4030 みやじま鳶 琥珀色 ノサックス 39882737

N4030 みやじま鳶 琥珀色

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード39882737品番N4030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。

用途高所作業に最適サイズ(cm)26.5機能耐滑、踏み抜き防止インソール琥珀色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)520(26cm)JIS規格JIS T8101 革製S種 P F甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39882728
2023-03-31
用途: 作業靴
株式会社流機エンジニアリング

なぜかこの安全靴にこだわっている人がいて2足目購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする