曜日別特売
S-5 ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト) カクケイ 39884049

S-5 ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト) カクケイ 39884049
S-5 ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト) カクケイ 39884049

ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50枚)注文コード39884049品番S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)100高さ(mm)160仕様半透明素材材質マットOPP、CPPサイズS寸法(幅W×高さH)(mm)100×160厚さ0.02質量(g/枚)1.3
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする