曜日別特売
G-M19 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス 39888023

一般安全標識(マグネット式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容使用禁止注文コード39888023品番G-M19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。

用途
当該情報の指示に
表示内容使用禁止取付マグネット材質マグネット寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×0.8アズワン品番64-6586-26メーカー商品コード6300001981質量(g)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする