曜日別特売
G-M33 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス 39888163

一般安全標識(マグネット式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容手洗励行注文コード39888163品番G-M33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。

用途当該情報の指示に表示内容手洗励行取付マグネット材質マグネット寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×0.8アズワン品番64-6586-40メーカー商品コード6300001995質量(g)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする