曜日別特売
G-S37 一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス 39889527

一般安全標識(ステッカー式)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容作業注意注文コード39889527品番G-S37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。

用途当該情報の指示に表示内容作業注意取付ステッカー材質塩ビシール寸法(縦×横)(mm)360×120アズワン品番64-6587-77メーカー商品コード6300002131質量(g)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39889509
2022-08-28
用途: バイクのメンテナンス時

安全意識の高揚につながる良い商品です、バイクに貼って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする