曜日別特売
IITV00-06U I Series(IITV00) SMC 39891188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IITV00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39891188品番IITV00-06U
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link、DeviceNet、PROFIBUSDP、RS-232C

オプションなし連数6連給排気部ワンタッチ管継手サイズΦ1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする