HP-24 (24X280MM) 接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品] 39896493

接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39896493品番HP-24 (24X280MM)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。

用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26トラスコ品番133-1400質量(g)231.5容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。※許容引張荷重は、Mネジ高強度ボルト使用時のコンクリート破壊モードの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする