824-66A 避難誘導標識 ユニット 39897839

避難誘導標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード39897839品番824-66A
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。

用途津波警戒区域への設置に。表示内容注意 Warning 津波災害警戒区域 Tsunami hazard zone取付け方法平リブ材質アルミトラスコ品番106-2272質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400
注意
※平リブ用取付金具2個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする