※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
1セット(50本)
1セット(20本)
幅(mm)
10
10
20
長さ(mm)
330
330
520
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
39898067
品番
BP10-50 (10X330MM #50)
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途
バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。
粒度
#50
幅(mm)
10
トラスコ品番
124-4507
材質
砥材:#40・#60~#120 (ジルコニアZ)、#50・#150~#1000 (アランダムA)
長さ(mm)
330
質量(g)
4