791 15X20 導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所 39898173

導電性アルミ箔粘着テープNo.791

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39898173品番791 15X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。

用途
電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
ブラック材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性トラスコ品番430-6694テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39898173791 15X2006393895No.791791 15X20 導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所 06393895導電性アルミ箔両面テープ寺岡製作所1巻
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898539
2019-07-04
用途: 車のアルミテープチューン
その他業種

車のアルミテープチューンで黒色を探していたが、両面テープと気がつかず購入した。
他のメーカーの安い黒色アルミテープに貼り付けて使用したが接着力が少し弱いと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする