LME11AMNC1 高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 日立 39899169

高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード39899169品番LME11AMNC1
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。

消費電力(W)66.2適合(点灯装置)BK10CLN14C仕様【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ250クラストラスコ品番125-6872セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)230高さ(mm)298奥行(mm)230電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)11500演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)1.39
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
※別売の点灯装置と組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする