クロスビー
両型スイベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
183
213
183
245
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39899415
品番
G402-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
小型で高強度です。
用途
ワイヤロープの撚り取りに。
寸法D(mm)
89
寸法L(mm)
183
寸法d(mm)
89
トラスコ品番
115-1523
質量(kg)
1.82
材質
合金鋼
表面処理
亜鉛メッキ
使用荷重(kN)
32.046