クロスビー
クロスビーアイフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
使用荷重(t)
8
11.5
8
16
60
37
22
45
31.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39899993
品番
L-320AN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途
ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
使用荷重(t)
8
仕様
(ラッチ)S-4320
トラスコ品番
115-1482
材質
合金鋼
質量(kg)
3.76
寸法d(mm)
22.9
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
22.9
寸法B(mm)
159
寸法C(mm)
63.5
有効長l(m)
187
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。