曜日別特売
ESC F3 M705 0.5 鉛フリーやに入りはんだスパークルESC 千住金属工業 39900219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーやに入りはんだスパークルESC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード39900219品番ESC F3 M705 0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

初期ぬれが速く、短時間でのはんだ付けが可能です。はんだ・フラックスの飛散を低減します。環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。フラックス残渣が透明です。

用途
精密電気・電子機器の配線・接続。
線径(mm)0.5トラスコ品番297-3294材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(kg)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39900219ESC F3 M705 0.508035937ESC F3 M705 0.5ESC F3 M705 0.5 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業 08035937鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業1巻(0.5kg)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする