Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
クランプ力(kN)
(50MPa時)2.5
トラスコ品番
103-1903
注文コード
39900876
品番
1458001
参考基準価格(税別)
¥13,704
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・クランプ力・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途
ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)
(50MPa時)2.5
トラスコ品番
103-1903
材質
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ストローク(mm)
5
全長(mm)
27
質量(g)
16
寸法a(mm)
28
ねじ寸法
M12×1.5
締付トルク(N・m)
(取付時)10
ピストン径(Φmm)
8