日立
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
商品レビューを投稿する
返品不可
消費電力(W)
94.4
63
94.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39900955
品番
WLMTE17AMN-J14B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥225,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
消費電力(W)
94.4
仕様
【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ400クラス
トラスコ品番
125-6868
幅(mm)
264
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
90
明るさ(Lm)
17000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
標準消費電力料金(円/h)
1.98
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。