日本無機
エアフィルターダスクリーンフィルター (プレフィルター・ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
39901969
品番
DS-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,400
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生ができます。優れた難燃加工を施してあります。
用途
一般産業空調用。一般ビル空調用。
トラスコ品番
418-6800
材質
ろ材:不織布
質量(kg)
14.5
長さ(m)
30
捕集効率(%)
72
幅(m)
1.6
初期圧力損失(Pa)
49
最終圧力損失(Pa)
196
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39901969
DS-300
49052997
DS-300
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
日本無機
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました