曜日別特売
CEP2-4209 シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 協同油脂 39902084

シトラックス EP (高性能汎用タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ちょう度No.2
内容量1セット(20本)注文コード39902084品番CEP2-4209
参考基準価格(税別)¥33,142販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。

用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。ちょう度No.2茶褐色トラスコ品番362-0158材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん質量(kg)9容量(g)400使用目的多目的グリス、潤滑危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする