曜日別特売
107797 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 39902495

 

107797 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 39902495
107797 丸底フラスコ(PFA) VITLAB 39902495

丸底フラスコ(PFA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード39902495品番107797
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。

容量(mL)100適合(対応栓)29/32トラスコ品番115-2010種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)高さ(mm)117質量(g)100首径(mm)65口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260外径(mm)68目盛間隔(mL)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする