曜日別特売
5-801 ライトキャビネット5型 大阪製罐 39903493

ライトキャビネット5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード39903493品番5-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥186,600

ハンドツールの保管におすすめです。上部の小判錠を施錠すると全段の引き出しがロックされます。引き出し1段ごとに自動ロック装置がついています。標準仕切はパーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで9ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

間口(mm)591奥行(mm)557高さ(mm)881質量(kg)77色(本体)若草材質スチール(粉体塗装)トラスコ品番457-1274セット内容各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属均等積載量(kg/段)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×881最大積載量(kg/台)400引出しD100 8個
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
399034935-801070801755-8015-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175ライトキャビネット大阪製罐1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする