曜日別特売
LL-01 セキスイ槽オプション セキスイ 39904875

セキスイ槽オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番114-3446
内容量1個注文コード39904875品番LL-01
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途交換用バルブ適合LLシリーズトラスコ品番114-3446質量(g)500品名バルブ材質黄銅タイプ部品アズワン品番64-8596-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする