TRUSCO
軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
注文コード
39905277
品番
SAEM-1200 DG
参考基準価格(税別)
¥62,240
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650~950
質量(kg)
32
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8763
アジャスター調整範囲(mm)
20
昇降方式
金具調整式
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)
50
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません