IRV10-C08BZB IRV - 真空レギュレータ(IRV10) SMC 39905328

※6-M24-1-IRV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRV - 真空レギュレータ(IRV10)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個付属品(B) ブラケット付、(ZB) デジタル圧力スイッチ付 (PNPオープンコレクタ2出力注文コード39905328品番IRV10-C08BZB
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量140L/min(ANR)付属品(B) ブラケット付、(ZB) デジタル圧力スイッチ付 (PNPオープンコレクタ2出力仕様標準配管仕様配管(-) 標準配管仕様継手(-) ストレート管継手形状ストレートオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする