曜日別特売
IRV10A-LN07B I Series(IRV10A) SMC 39905687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IRV10A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)(N07) 1/4付属品(B) ブラケット付注文コード39905687品番IRV10A-LN07B
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)1/4"適合チューブ外径(inch)(N07) 1/4ボディサイズ最大流量140L/min(ANR)付属品(B) ブラケット付仕様一面配管仕様配管(A) 一面配管仕様継手(L) エルボ管継手形状エルボオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする