※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
材質(天板)
リノリューム天板
注文コード
39906433
品番
SAEM-0975 DG
参考基準価格(税別)
¥55,840
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650~950
質量(kg)
27
材質(天板)
リノリューム天板
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8762
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません